Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Plastikregister 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1011-12940000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12940000
EAN/GTIN:
     4002432358489
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Plastikregister 1-12, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 12. Format: 245 x 305 mm. Farbe: transparent/farbig.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
305
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Breite:
245
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker
Lochung:
Universallochung
Ausführung der Tabe:
1-12
Anzahl der Blätter:
12
Farbe:
Farbig/Transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Übergröße
Werkstoff:
PP
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 12 Blätter (ab € 0,39167* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,28*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,46*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,01*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.