Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-10, bedruckbar, A4, PP, 10 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister 1-10, bedruckbar, A4, PP, 10 Blatt, farbig
Plastikregister 1-10, bedruckbar, A4, PP, 10 Blatt, farbig
Plastikregister 1-10, bedruckbar, A4, PP, 10 Blatt, farbig
Plastikregister 1-10, bedruckbar, A4, PP, 10 Blatt, farbig
Plastikregister 1-10, bedruckbar, A4, PP, 10 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     690-603747
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12930000
EAN/GTIN:
     4002432358465
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Plastikregister 1-10, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 10. Format: 245 x 305 mm. Farbe: transparent/farbig.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Anzahl der Blätter:
10
Farbe:
Farbig/Transparent
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
305
Breite:
245
Lochung:
Universallochung
Ausführung der Tabe:
1-10
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker
Beschreibung der Besonderheiten:
Übergröße
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1224
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,75*
€ 6,07*
2 Tage
1224
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 6,12*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,28*
2 Tage
1805
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,50*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,25*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,54*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,13*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.