Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, schwarz/weiß
Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, schwarz/weiß
Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, schwarz/weiß
Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, schwarz/weiß
Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, schwarz/weiß
Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 66, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-10801932
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10801932
EAN/GTIN:
     7313468019327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Heftgerät 100E, mit Vorderladermagazin, mit fester und lösbarer Heftung, mit stufenloser Schlagstärkenregulierung und Sicherheitsschutzhaube (automatisches Ausschalten des Hefters beim Laden), mit austauschbarem Hefteinsatz und Saugfüßen. Heftklammertyp: 66. Heftleistung/Blatt: 5mm/50. Einlegetiefe: bis 93mm stufenlos einstellbar. Material: Metall. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern, CE-Zeichen. Farbe: schwarz/weiß.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Garantiedauer:
2 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
mit stufenloser Schlagstärkenregulierung und Sicherheitsschutzhaube (automatisches Ausschalten des Hefters beim Laden), mit austauschbarem Hefteinsatz und Saugfüßen
Werkstoff:
Kunststoff
Typbezeichnung der Heftklammern:
66
Heftleistung:
50
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
93
Nachfüll-Technik:
Vorderlademagazin
Farbe:
schwarz/weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,59*
€ 654,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,42*
€ 626,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,55*
€ 574,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,41*
€ 562,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 472,40*
€ 562,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,67*
€ 556,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
10833222
ab € 88,25*
Zubehör
Rapid
24867800
ab € 4,68*
Zubehör
Rapid
24867900
ab € 4,89*
Zubehör
Rapid
24868000
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.