Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 44, schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 44, schwarz/weiß
Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 44, schwarz/weiß
Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 44, schwarz/weiß
Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 44, schwarz/weiß
Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 44, schwarz/weiß
Elektrisches Heftgerät 100E, 50 Blatt, Heftklammertyp 44, schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-10801931
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10801931
EAN/GTIN:
     7313468019310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Rapid Elektrisches Heftgerät 100E, mit Vorderladermagazin, mit fester und lösbarer Heftung, mit stufenloser Schlagstärkenregulierung und Sicherheitsschutzhaube (automatisches Ausschalten des Hefters beim Laden), mit austauschbarem Hefteinsatz und Saugfüßen. Heftklammertyp: 44. Heftleistung/Blatt: 5mm/50. Einlegetiefe: bis 93mm stufenlos einstellbar. Material: Metall. 2 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern, CE-Zeichen. Farbe: schwarz/weiß.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
44
Werkstoff:
Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Vorderlademagazin
Heftleistung:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
mit stufenloser Schlagstärkenregulierung und Sicherheitsschutzhaube (automatisches Ausschalten des Hefters beim Laden), mit austauschbarem Hefteinsatz und Saugfüßen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
93
Farbe:
schwarz/weiß
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,29*
€ 633,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,31*
€ 570,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 477,16*
€ 567,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,06*
€ 548,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 457,94*
€ 544,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,00*
€ 539,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
10833221
ab € 88,42*
Zubehör
Rapid
10833222
ab € 88,92*
Zubehör
Rapid
10851401
ab € 175,61*
Zubehör
Rapid
24868100
ab € 5,97*
Zubehör
Rapid
24868200
ab € 7,00*
Zubehör
Rapid
24868900
ab € 7,41*
Zubehör
Rapid
24867800
ab € 4,68*
Zubehör
Rapid
24867900
ab € 4,87*
Zubehör
Rapid
24868000
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.