Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Hartpappe, A6 quer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A6 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A6 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A6 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A6 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A6 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A6 quer, schwarz
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A6 quer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10780000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10780000
EAN/GTIN:
     4002432301140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Hartpappe, Für DIN A6 quer Mit Präzisionsmechanik. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. Ohne Schlitze, ohne Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Hartpappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: 150 x 217 mm, Rückenbreite: 77 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
Breite:
217
Griffloch vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Verwendung für Papierformate:
DIN A6 quer
Breite des Rückens:
77
Schlitze vorhanden:
Nein
Höhe:
150
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Präzisionshebelmechanik
Deckblatt vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Pappe, mit Papier kaschiert
Farbe des Rückens:
schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.