Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Kartonregister Blanko, A4, Karton, 6 Blatt, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-100168
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100168
EAN/GTIN:
     5902812221442
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Esselte Kartonregister Blanko, A4, mit Deckblatt, folienverstärktem Lochrand, Universallochung und bunten, folienverstärkten Taben. Material: Mylarkarton 160 g/qm. Blattanzahl 6. Format: 225 x 297 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite:
225
Höhe:
297
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
160
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Ausführung der Tabe:
blanko
Werkstoff:
Karton
Lochung:
Universallochung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit bunten, folienverstärkten Taben
Anzahl der Blätter:
6
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,87*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,34*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,08*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,07*
Zubehör
Esselte
100169
ab € 1,16*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Esselte
15259
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.