Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: sortiert in 4 Farben. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui m...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Beige, Schwarz, Grün, Hellgrau
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Beige, Schwarz, Grün, Hellgrau
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Beige, Schwarz, Grün, Hellgrau
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Beige, Schwarz, Grün, Hellgrau
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Beige, Schwarz, Grün, Hellgrau
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Beige, Schwarz, Grün, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1010-EO70/4-2-5
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     EO70/4-2-5
EAN/GTIN:
     4006381603133
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS. der Design-Klassiker in in trendigen Naturfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal zum Schattieren und Einrahmen von Handletterings sowie Journals. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert in 4 Farben.Technik des Tintenspeichers: Kapillarspeicher. Kartonetui mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker in ruhigen und natürlich wirkenden Farben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal zum Schattieren und Einrahmen von Handletterings sowie Journals. Qualität – Made in Germany
Spitze austauschbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Strichstärke:
2 + 5 mm
nachfüllbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe:
sortiert in 4 Farben
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.