Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: sortiert in 4 Farben. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui m...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Schwarz, Bronze, Braun, Grün
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Schwarz, Bronze, Braun, Grün
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Schwarz, Bronze, Braun, Grün
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Schwarz, Bronze, Braun, Grün
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Schwarz, Bronze, Braun, Grün
STABILO BOSS ORIGINAL NatureColors Marker Meißel Schwarz, Bronze, Braun, Grün
Artikel-Nr.:
     C1010-EO70/4-2-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     EO70/4-2-3
EAN/GTIN:
     4006381603126
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS. der Design-Klassiker in in trendigen Naturfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal zum Schattieren und Einrahmen von Handletterings sowie Journals. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: sortiert in 4 Farben.Technik des Tintenspeichers: Kapillarspeicher. Kartonetui mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker in ruhigen und natürlich wirkenden Farben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal zum Schattieren und Einrahmen von Handletterings sowie Journals. Qualität – Made in Germany
Spitze austauschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS
Strichstärke:
2 + 5 mm
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
schattenfrei kopierbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Farbe:
sortiert in 4 Farben
lichtbeständig gegeben:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
nachfüllbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL NatureCOLORS
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.