Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", sortiert in 5 Neonfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", sortiert in 5 Neonfarben
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", sortiert in 5 Neonfarben
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", sortiert in 5 Neonfarben
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", sortiert in 5 Neonfarben
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", sortiert in 5 Neonfarben
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", sortiert in 5 Neonfarben
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", sortiert in 5 Neonfarben
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon", sortiert in 5 Neonfarben
Artikel-Nr.:
     C1010-D8805-1
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     D8805-1
EAN/GTIN:
     4006381438599
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
Fineliner STABILO® point 88® Etui "Neon". Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert in 5 Neonfarben, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Etui mit 5 Stiften.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui "Neon"
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert in 5 Neonfarben
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
nachfüllbar:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
wasserfest:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material des Clips:
-
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui "Neon"
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: feinliner set
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.