| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-D/8810-36 Herst.-Nr.: D/8810-36 EAN/GTIN: 4006381491297 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88® Etui, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Material des Clips: -. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: grün. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: metallgefasste Spitze, Strichstärke: 0,4 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün. Kartonetui mit 10 Stiften Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | nachfüllbar: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | wasserfest: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Farbe der Kappe: | grün | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | Mine auswechselbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® Etui | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Strichstärke: | 0,4 mm | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | geeignet für Schablone: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | STABILO® point 88® Etui | Material des Clips: | - | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |