Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88® Etui mit 10 Stiften + 1 STABILO pointVisco gratis


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Fineliner STABILO® point 88® Etui mit 10 Stiften + 1 STABILO pointVisco gratis
Fineliner STABILO® point 88® Etui mit 10 Stiften + 1 STABILO pointVisco gratis
Fineliner STABILO® point 88® Etui mit 10 Stiften + 1 STABILO pointVisco gratis
Fineliner STABILO® point 88® Etui mit 10 Stiften + 1 STABILO pointVisco gratis
Fineliner STABILO® point 88® Etui mit 10 Stiften + 1 STABILO pointVisco gratis
Artikel-Nr.:
     C1010-D/87-3035
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     D/87-3035
EAN/GTIN:
     4006381561983
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® point 88® Etui + 1 STABILO pointVisco gratis, Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert in 10 Farben, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Kappe am Stiftende aufsteckbar, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Kartonetui mit 10 Stiften + 1 STABILO pointVisco (Gel-Tintenroller mit innovativer Gel-Formel in blau Art.-Nr. 1099/41) gratis
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui
nachfüllbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert in 10 Farben
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
wasserfest:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 1 Stück (ab € 4,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 7,99*
€ 9,51
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 6,94*
€ 8,26
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,68*
€ 7,95
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,40*
€ 7,62
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 6,14*
€ 7,31
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,85*
€ 5,77
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.