| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-59265-5 Herst.-Nr.: B-59265-5 EAN/GTIN: 4006381592659 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® 3D Wildlife. Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, empfohlenes Mindestalter: 7 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau, löschbar. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung der Feder: in Standard-Härtegrad M (austauschbar). Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) – mit fühlbarer 3D-Struktur , Farbe des Schaftes: rosa – mit Tierwelt Amazonas, Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Material des Clips: Kunststoff, rosa. Blisterkarte mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Rechtshänder + Spezialwerkzeug zum Federwechsel Weitere Informationen: | | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Griffzone: | aus rutschfestem Material | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau, löschbar | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | rosa – mit Tierwelt Amazonas | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Farbe des Clips: | rosa | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | empfohlenes Mindestalter: | 7 | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) – mit fühlbarer 3D-Struktur | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Ausführung der Feder: | in Standard-Härtegrad M (austauschbar) | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® 3D Wildlife | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® 3D Wildlife | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |