| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-58776-5 Herst.-Nr.: B-58776-5 EAN/GTIN: 4006381587761 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Pastel, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar), Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet, Clip: Kunststoff, Hauch von Minzgrün, Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar, Ausführung der Feder: M, empfohlenes Mindestalter: 7 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: Hauch von Minzgrün, Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone Weitere Informationen: | | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® Pastel | empfohlenes Mindestalter: | 7 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Farbe des Schaftes: | Hauch von Minzgrün | Farbe des Clips: | Hauch von Minzgrün | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Ausführung der Feder: | M | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Material des Clips: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® Pastel | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |