| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-57995-3 Herst.-Nr.: B-57995-3 EAN/GTIN: 4006381579957 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® FRESH Edition, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar), Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet, Clip: Kunststoff, hellblau, Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar, Ausführung der Feder: L, empfohlenes Mindestalter: 8 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: hellblau/limette, Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | hellblau/limette | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® FRESH Edition | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Ausführung der Feder: | L | Farbe des Clips: | hellblau | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Material des Clips: | Kunststoff | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | empfohlenes Mindestalter: | 8 | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® FRESH Edition | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |