| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-57991-3 Herst.-Nr.: B-57991-3 EAN/GTIN: 4006381579919 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® FRESH Edition, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar), Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet, Clip: Kunststoff, hellblau, Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar, Ausführung der Feder: A, empfohlenes Mindestalter: 8 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: hellblau/limette, Blisterkarte mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone Weitere Informationen: | | empfohlenes Mindestalter: | 8 | Farbe des Clips: | hellblau | Material des Clips: | Kunststoff | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® FRESH Edition | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Ausführung der Feder: | A | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Farbe des Schaftes: | hellblau/limette | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® FRESH Edition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |