| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-57308-10 Herst.-Nr.: B-57308-10 EAN/GTIN: 4006381573085 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Pastellfarben sortiert.Technik des Tintenspeichers: Filter. Blisterkarte mit 4 Stiften Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Ja | Technik des Tintenspeichers: | Tamponspeichersystem | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | nachfüllbar: | Nein | Strichstärke: | 1 + 4 mm | inkjet geeignet: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar | schattenfrei kopierbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Farbe: | Pastellfarben sortiert | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® swing® cool Pastel | lichtbeständig gegeben: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Druckmechanik vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Tamponspeichersystem | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® swing® cool Pastel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |