Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition, in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar), soft pink/apricot, Blisterkarte mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königs...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulfüller Easybirdy Pastel Edition Linkshänder A soft pink/apricot
Schulfüller Easybirdy Pastel Edition Linkshänder A soft pink/apricot
Artikel-Nr.:
     C1010-B-57273-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-57273-3
EAN/GTIN:
     4006381572736
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar, Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente), Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Clip: Kunststoff, soft pink, Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, Ausführung der Feder: in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar), empfohlenes Mindestalter: 7 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: soft pink/apricot, Blisterkarte mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Linkshänder + Spezialwerkzeug zum Federwechsel
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
aus rutschfestem Material
Farbe des Schaftes:
soft pink/apricot
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Feder:
in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar)
Material der Schreibfeder:
Stahlfeder (Iridium-Korn)
Beschreibung der Besonderheiten:
Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff (Hart- und Weichkomponente)
empfohlenes Mindestalter:
7
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Farbe des Clips:
soft pink
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,64002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 10,21334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,09*
€ 53,6571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,84002*
€ 52,16962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,10001*
€ 51,28901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,84001*
€ 42,64961
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,64002*
€ 36,46162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.