| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-56835-5 Herst.-Nr.: B-56835-5 EAN/GTIN: 4006381568357 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal Holograph Edition. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: STABILO EASYoriginal Patrone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen, 0,5 mm, königsblau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Tamponsystem. Ausführung Stift: Schaft aus Kunststoff, Griffzone aus rutschfestem Material. In ergonomischem Design (Rechtshänder). Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Weiches Schreiben ohne Klecksen und Kratzen. Tinte fließt nur wenn der Stift bewegt wird, daher keine "Tinten-Seen". Farbe des Schaftes: grün mit schimmernden Farbwechseleffekten (Farben verändern sich bei Bewegung durch unterschiedliche Lichteinstrahlung). Packung mit 1 Stift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar) und Namensschild. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus rutschfestem Material | Beschreibung der Besonderheiten: | in ergonomischem Design (Rechtshänder). Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Weiches Schreiben ohne Klecksen und Kratzen. Tinte fließt nur wenn der Stift bewegt wird, daher keine "Tinten-Seen" | Material des Schaftes: | Schaft aus Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | STABILO EASYoriginal Patrone | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Technik des Tintenspeichers: | Tamponsystem | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYoriginal Holograph Edition | Farbe des Schaftes: | grün mit schimmernden Farbwechseleffekten (Farben verändern sich bei Bewegung durch unterschiedliche Lichteinstrahlung) | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | extralange Patrone | Strichstärke: | 0,5 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Tintenroller | Mine auswechselbar: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYoriginal Holograph Edition | Ausführung der Spitze: | Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Tamponsystem |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |