Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Prise vom Limette, Kirschblütenrosa. Ausführung des Inhalts mit Packung: Bliste...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarker swing cool Pastel Kirschblütenrosa / Prise vom Limette
Textmarker swing cool Pastel Kirschblütenrosa / Prise vom Limette
Artikel-Nr.:
     C1010-B-55951-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-55951-10
EAN/GTIN:
     4006381559515
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Prise vom Limette, Kirschblütenrosa.Technik des Tintenspeichers: Filter. Blisterkarte mit 2 Stiften
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1 + 4 mm
Farbe:
Kirschblütenrosa
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
lichtbeständig gegeben:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Tamponspeichersystem
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Spitze austauschbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
schattenfrei kopierbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Tamponspeichersystem
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.