Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Tintenroller mit Druckmechanik STABILO® PALETTE, 0,4 mm (F), schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STABILO PALETTE Anklippbarer versenkbarer Stift Schwarz
STABILO PALETTE Anklippbarer versenkbarer Stift Schwarz
STABILO PALETTE Anklippbarer versenkbarer Stift Schwarz
STABILO PALETTE Anklippbarer versenkbarer Stift Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1010-B-55322-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-55322-10
EAN/GTIN:
     4006381553223
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gel-Tintenroller mit Druckmechanik STABILO® PALETTE. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: STABILO Gel Refill. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Gelschreiberspitze mit Schreibkugel, 0,4 mm (F) für präzises Arbeiten, schwarz, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, extra große und rutschfeste Griffzone aus Kunststoff, für komfortablen Halt und entspanntes Schreiben, Material des Clips: Kunststoff. Tolles Schreiberlebnis: besonders angenehm und weich schreiben mit verbesserter Gelformel. Schreibreserve immer im Blick dank Sichtfenster mit Tintenstandsanzeige. Mit passenden Refills immer wieder nachfüllbar. Farbe des Schaftes: schwarz. Blisterkarte mit 1 Einzelstift inkl. 1 Refill.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STABILO® PALETTE®
Material des Clips:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel-Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
STABILO Gel Refill
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tintenroller mit Druckmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
tolles Schreiberlebnis: besonders angenehm und weich schreiben mit verbesserter Gelformel. Schreibreserve immer im Blick dank Sichtfenster mit Tintenstandsanzeige. Mit passenden Refills immer wieder nachfüllbar
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
extra große und rutschfeste Griffzone aus Kunststoff, für komfortablen Halt und entspanntes Schreiben
Strichstärke:
0,4 mm (F) für präzises Arbeiten
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Spitze:
Gelschreiberspitze mit Schreibkugel
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® PALETTE®
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,91*
€ 23,6929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,75*
€ 21,1225
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,13*
€ 20,3847
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.