Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy®, A, mitternachtsblau/azur, Linksh.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulfüller Easybirdy A Linkshänder mitternachtsblau/azur
Schulfüller Easybirdy A Linkshänder mitternachtsblau/azur
Schulfüller Easybirdy A Linkshänder mitternachtsblau/azur
Schulfüller Easybirdy A Linkshänder mitternachtsblau/azur
Schulfüller Easybirdy A Linkshänder mitternachtsblau/azur
Artikel-Nr.:
     C1010-B-54416-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-54416-3
EAN/GTIN:
     4006381544160
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy®, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar, Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente), Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Clip: Kunststoff, mitternachtsblau, Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, Ausführung der Feder: in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar) – eingefasst, zum Schutz vor blauen Fingern, empfohlenes Mindestalter: 7 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: mitternachtsblau/azur, Blisterkarte mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Linkshänder + Spezialwerkzeug zum Federwechsel
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
empfohlenes Mindestalter:
7
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Farbe des Clips:
mitternachtsblau
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy®
Farbe des Schaftes:
mitternachtsblau/azur
Material der Schreibfeder:
Stahlfeder (Iridium-Korn)
Material des Schaftes:
Kunststoff (Hart- und Weichkomponente)
Beschreibung der Besonderheiten:
Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle
Ausführung der Feder:
in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar) – eingefasst, zum Schutz vor blauen Fingern
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
aus rutschfestem Material
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,49002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 10,16334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,47002*
€ 52,91932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,47*
€ 51,7293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,81001*
€ 49,75391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,67002*
€ 47,20732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,08*
€ 44,1252
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,49002*
€ 36,28312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.