| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-49280-10 Herst.-Nr.: B-49280-10 EAN/GTIN: 4006381492805 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel. der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: rosiges Rouge.Technik des Tintenspeichers: Filter. Blisterkarte mit 1 Stift Weitere Informationen: | | inkjet geeignet: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Strichstärke: | 2 + 5 mm | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | der Design-Klassiker – seit 1971. Trendige Pastellfarben. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Ideal für kreatives Gestalten, Ausmalen, Schattieren und Einrahmen. Qualität – Made in Germany | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Farbe: | rosiges Rouge | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL Pastel | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |