Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, grün, R, Blisterkarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, grün, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, grün, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, grün, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, grün, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, grün, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, grün, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, grün, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, grün, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, grün, R, Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1010-B-49278-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-49278-3
EAN/GTIN:
     4006381492782
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener. Verwendung für Stiftdurchmesser: für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm. Ausführung der Spitzerform: Zylinder. Material des Spitzers: Gehäuse: PS, Messer: Stahl. Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Farbe des Spitzers: grün. Ausführung Behälter: Runddose für Rechtshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild, Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material, grün (transluzent), Lochverschluss vorhanden. Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder. Größe (B x H x T): 48 x 68 x 40 mm. Blisterkarte mit 1 Dosenspitzer.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40
Farbe des Spitzers:
grün
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Höhe:
68
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYsharpener
Ausführung des Behälters:
Runddose für Rechtshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild
Verwendung für Stiftdurchmesser:
für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm
Material des Spitzers:
Gehäuse: PS, Messer: Stahl
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dosenspitzer
Farbe des Behälters:
grün (transluzent)
Material des Behälters:
Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material
Breite:
48
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder
Ausführung der Spitzerform:
Zylinder
Spitzer austauschbar:
Nein
Messer austauschbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYsharpener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,08667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75002*
€ 16,36252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,74001*
€ 15,16061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,92002*
€ 14,18482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,26001*
€ 11,01941
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.