| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-46846-5 Herst.-Nr.: B-46846-5 EAN/GTIN: 4006381468466 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: extralange Patrone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen, 0,5 mm, königsblau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Tamponsystem. Ausführung Stift: Kunststoffgehäuse, Griffzone aus rutschfestem Material. In ergonomischem Design - speziell für Rechtshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Farbe des Schaftes: dunkelpink/hellpink. Packung mit 1 Stift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar) und Namensschild. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 0,5 mm | Farbe des Schaftes: | dunkelpink/hellpink | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYoriginal | Beschreibung der Besonderheiten: | in ergonomischem Design - speziell für Rechtshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht | Ausführung der Spitze: | Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Tintenroller | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus rutschfestem Material | Material des Schaftes: | Kunststoffgehäuse | Technik des Tintenspeichers: | Tamponsystem | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Material des Clips: | - | Mine auswechselbar: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Mine: | extralange Patrone | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYoriginal | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Tintenroller | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYoriginal | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Tintenspeicher-Technik: | Tamponsystem |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |