| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-46834-3 Herst.-Nr.: B-46834-3 EAN/GTIN: 4006381468343 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Tintenroller STABILO® EASYoriginal. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: extralange Patrone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen, 0,5 mm, königsblau, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Tamponsystem. Ausführung Stift: Kunststoffgehäuse, Griffzone aus rutschfestem Material. In ergonomischem Design - speziell für Linkshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht. Farbe des Schaftes: dunkelblau/hellblau. Packung mit 1 Stift inkl. 1 Patrone (medium, blau, löschbar) und Namensschild. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau | dokumentenecht: | Nein | Strichstärke: | 0,5 mm | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYoriginal | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Mine auswechselbar: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | extralange Patrone | Ausführung der Spitze: | Rollerballspitze aus Kunststoff mit Hartmetall. Eine neue Schreibspitze gibt es mit jeder neuen Patrone: garantiert einfaches Nachfüllen | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Tintenroller | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | dunkelblau/hellblau | Material des Schaftes: | Kunststoffgehäuse | Tintenspeicher-Technik: | Tamponsystem | Beschreibung der Besonderheiten: | in ergonomischem Design - speziell für Linkshänder. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur und Schmerzen beim Schreiben. Leichte Schreibführung, daher sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus rutschfestem Material | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYoriginal | Technik des Tintenspeichers: | Tamponsystem | Material des Clips: | - | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |