Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R, Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, R, Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1010-B-41598-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-41598-3
EAN/GTIN:
     4006381415989
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, Verwendung für Stiftdurchmesser: für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm, Ausführung der Spitzerform: Zylinder, Material des Spitzers: Gehäuse: PS, Messer: Stahl, Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz, Farbe des Spitzers: blau, Ausführung Behälter: Runddose für Rechtshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild, Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material, blau (transluzent), Lochverschluss vorhanden, Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder, Größe (B x H x T): 48 mm, 68 mm, 40 mm, Blisterkarte mit 1 Dosenspitzer
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder
Ausführung des Behälters:
Runddose für Rechtshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYsharpener
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
48
Messer austauschbar:
Nein
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Farbe des Spitzers:
blau
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Ausführung der Spitzerform:
Zylinder
Verwendung für Stiftdurchmesser:
für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm
Farbe des Behälters:
blau (transluzent)
Material des Behälters:
Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dosenspitzer
Spitzer austauschbar:
Nein
Material des Spitzers:
Gehäuse: PS, Messer: Stahl
Höhe:
68
Tiefe:
40
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYsharpener
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.