Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, L, Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, L, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, L, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, L, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, L, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, L, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, L, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, L, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, L, Blisterkarte
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener, blau, L, Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1010-B-41594-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-41594-3
EAN/GTIN:
     4006381415941
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Ergonomischer Dosenspitzer STABILO® EASYsharpener. Verwendung für Stiftdurchmesser: für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm. Ausführung der Spitzerform: Zylinder. Material des Spitzers: Gehäuse: PS, Messer: Stahl. Spitzenform: spitz-lang und stumpf-kurz. Farbe des Spitzers: pink. Ausführung Behälter: Runddose für Linkshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild, Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material, blau (transluzent), Lochverschluss vorhanden. Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder. Größe (B x H x T): 48 x 68 x 40 mm. Blisterkarte mit 1 Dosenspitzer.
Weitere Informationen:
Material des Spitzers:
Gehäuse: PS, Messer: Stahl
Tiefe:
40
Messer austauschbar:
Nein
Breite:
48
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYsharpener
Verwendung für Stiftdurchmesser:
für Minen: Ø 3,15 mm; für Holzstifte: Ø 7,42 mm und Ø 9,5 mm
Material des Behälters:
Dosen-Oberteil: PP, Dosen-Unterteil: PE. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material
Spitzer austauschbar:
Nein
Spitzenform:
spitz-lang und stumpf-kurz
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitzerform:
Zylinder
Farbe des Behälters:
blau (transluzent)
Höhe:
68
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dosenspitzer
Beschreibung der Besonderheiten:
Spitzer hat 3 verschiedene Öffnungen: Perfekt für EASYgraph, EASYcolors, EASYergo 3.15 und viele weitere dünne und dicke Holzstifte. Füllstand sichtbar, dank transluzentem Material. Sicherheitsschraube an der Spitzerklinge zum Schutz der Kinder
Farbe des Spitzers:
blau
Ausführung des Behälters:
Runddose für Linkshänder, mit innovativen Griffmulden für eine optimale Handhabung. Mit verschließbarem Deckel und Namensschild
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYsharpener
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.