Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller STABILO® worker®+ medium, 0,5 mm, Blisterkarte mit 2 Stiften


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tintenroller STABILO® worker®+ medium, 0,5 mm, Blisterkarte mit 2 Stiften
Tintenroller STABILO® worker®+ medium, 0,5 mm, Blisterkarte mit 2 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-B-19802-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-19802-10
EAN/GTIN:
     4006381198028
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller STABILO® worker®+ medium. unverwüstliche Spitze (Neusilber) für ein sanftes Schreibgefühl - gleitet rasant übers das Papier. Tintenstand-Kontrolle. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau und schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Rollerballmine, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5 mm. Ausführung Stift: silber, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft, Farbe des Schaftes: orange. Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Blisterkarte mit 2 Stiften
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® worker®+ medium
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Typbezeichnung der Mine:
Rollerballmine
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Schaftes:
die rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft ist aus Polypropylen
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
rutschfeste Oberfläche auf dem gesamten Schaft
Strichstärke:
0,5 mm
Ausführung der Spitze:
unverwüstliche Spitze (aus Neusilber) für ein extrem sanftes Schreibgefühl - gleitet rasant übers das Papier
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
orange
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau und schwarz
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
Produkttypbezeichnung:
STABILO® worker®+ medium
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,94*
€ 67,7586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,33*
€ 67,0327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,87*
€ 65,2953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,76*
€ 60,4044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,80*
€ 54,502
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,31*
€ 52,7289
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,29*
€ 46,7551
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.