Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Gelb, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 3 Stiften


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Gelb, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 3 Stiften
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Gelb, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 3 Stiften
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Gelb, grün, orange. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 3 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-B-19348-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-19348-10
EAN/GTIN:
     4006381193481
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® MINI. STABILO Anti-Dry-Out-Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Bedruckt mit lustigen Tier-Freunden mit Super-Glow-Effekt: Leuchten in der Dunkelheit. Limited Edition. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Gelb, grün, orange.Technik des Tintenspeichers: Filter. Blisterkarte mit 3 Stiften
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI
Strichstärke:
2 + 5 mm
schattenfrei kopierbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
inkjet geeignet:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe:
Gelb, grün, orange
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out-Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Bedruckt mit lustigen Tier-Freunden mit Super-Glow-Effekt: Leuchten in der Dunkelheit. Limited Edition
Druckmechanik vorhanden:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® MINI
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,94* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.