Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Blister mit 4 Stiften


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Blister mit 4 Stiften
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Blister mit 4 Stiften
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Blister mit 4 Stiften
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein, 0,7 mm (F), Blister mit 4 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-B-17555-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-17555-10
EAN/GTIN:
     4006381175555
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Permanent-Marker STABILO® Write-4-all® Fein. Art der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern - sie schreibt dadurch klar und deutlich auf harten Oberflächen. Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Zuverlässig unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze oder Regen. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs. Material des Schaftes: Polypropylen. Ausführung der Griffzone: rutschfest. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: silber/schwarz. Strichstärke: 0,7 mm (F). Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, blau, grün, schwarz. Blisterkarte mit 4 Stiften.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibfähigkeit getestet auf über 1.000 Oberflächen, wie z.B. Glas, Kunststoff, Fotos, Keramik, Folien oder Metall. Zuverlässig unter extremen Bedingungen wie Kälte, Hitze oder Regen. Für die schonende Beschriftung von CDs und DVDs
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Permanent-Marker
Spitze austauschbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Strichstärke:
0,7 mm (F)
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot, blau, grün, schwarz
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Write-4-all® Fein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wasserfest:
Ja
Farbe des Schaftes:
silber/schwarz
Ausführung der Spitze:
Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern | Rundspitze aus Kunststoff ist widerstandsfähiger als bei herkömmlichen Markern - sie schreibt dadurch klar und deutlich auf harten Oberflächen
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis - schnell trocknend
Ausführung der Griffzone:
rutschfest
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Write-4-all® Fein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Write-4-all® Fein
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanent-Marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.