Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. Kappenmodell, nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: gelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blisterkarte mit 4 Stiften


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Textmarker Boss Original gelb Blisterkarte VE=4 Stück
Textmarker Boss Original gelb Blisterkarte VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     C1010-B-14892
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-14892
EAN/GTIN:
     4006381148924
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filter. Blisterkarte mit 4 Stiften
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Textmarker
schattenfrei kopierbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL
Beschreibung der Besonderheiten:
der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar
lichtbeständig gegeben:
Nein
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarspeicher
inkjet geeignet:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
2 + 5 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
gelb
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® BOSS® ORIGINAL
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarspeicher
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 12.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.