| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-10434-10 Herst.-Nr.: B-10434-10 EAN/GTIN: 4006381104340 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® BOSS® ORIGINAL. der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 2 + 5 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, orange.Technik des Tintenspeichers: Filter. Blisterkarte mit 2 Stiften Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL | Artikelbezeichnung: | Textmarker | nachfüllbar: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | 2 + 5 mm | Farbe: | gelb, orange | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarspeicher | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | der Design-Klassiker - seit 1971. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Große Farbvielfalt. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar | Clip vorhanden: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarspeicher | Produkttypbezeichnung: | STABILO® BOSS® ORIGINAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |