| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-10198-10 Herst.-Nr.: B-10198-10 EAN/GTIN: 4006381101981 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® SENSOR® fine. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht, 0,3 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet, schwarz, lichtbeständig gegeben. Exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Farbe der Kappe: schwarz. Material des Clips: Kunststoff. Farbe des Schaftes: modernes Design in Schreibfarbe. Blisterkarte mit 1 Stift. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | STABILO® SENSOR® fine | Artikelbezeichnung: | Fineliner | geeignet für Schablone: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | 0,3 mm | lichtbeständig gegeben: | Ja | dokumentenecht: | Nein | wasserfest: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe der Kappe: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | exzellenter Schreibkomfort - auch bei hoher und langanhaltender Beanspruchung. Eignet sich gut für das Zeichnen mit Lineal oder von Konturen. Kappe am Stiftende aufsteckbar | Mine auswechselbar: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | modernes Design in Schreibfarbe | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | wischfeste Tinte auf Wasserbasis - daher ideal für Linkshänder und Handlettering geeignet | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Ausführung der Spitze: | gefederte, metallgefasste Spitze verbiegt nicht und bricht nicht | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® SENSOR® fine | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |