Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA804726 Herst.-Nr.: 8820-1 EAN/GTIN: 4006381138666 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88® Big point Box. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert in 20 Farben, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Box mit 20 Stiften. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | wasserfest: | Nein | Artikelbezeichnung: | Fineliner | geeignet für Schablone: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® Big point Box | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert in 20 Farben | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | Strichstärke: | 0,4 mm | dokumentenecht: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Material des Clips: | - | Produkttypbezeichnung: | STABILO® point 88® Big point Box |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Box | € 5,87* | ab € 8,38* | € 11,01* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,49* | ab € 8,18* | € 11,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 9,48* | € 13,75* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 6,95* | ab € 9,08* | € 13,78* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,16* | ab € 9,61* | € 14,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 20 Stück (ab € 0,419* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 110,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|