Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB8820031 Herst.-Nr.: 8820-031 EAN/GTIN: 4006381363976 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88® ColorParade. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Box inkl. Aufhängelasche mit 20 Stiften: nachtblau, apricot, mittelblau, apfelgrün, grün, rot, blau, gelb, braun, schwarz, dunkelrot, türkisblau, tannengrün, orange, violett, pink, hellblau, lila, ocker dunkel, dunkelgrau. Weitere Informationen: | | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® ColorParade | Strichstärke: | 0,4 mm | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | dokumentenecht: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Produkttypbezeichnung: | STABILO® point 88® ColorParade | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Material des Clips: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,33* | € 12,28* | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,35* | € 12,37* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 9,27* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|