Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschreiber Fineliner STABILO® point 88® ColorParade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschreiber Fineliner STABILO® point 88® ColorParade
Feinschreiber Fineliner STABILO® point 88® ColorParade
Feinschreiber Fineliner STABILO® point 88® ColorParade
Artikel-Nr.:
     C1010-8820-03-05
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820-03-05
EAN/GTIN:
     4006381552486
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Feinschreiber Fineliner STABILO® point 88® ColorParade. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Kunststoff-Klappbox, für die gezielte Entnahme einzelner Farben, in anthrazit/orange mit 20 Stiften.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® ColorParade
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
Fineliner
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Strichstärke:
0,4 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
lichtbeständig gegeben:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
wasserfest:
Nein
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Mine auswechselbar:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Material des Clips:
-
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® ColorParade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.