Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB882002 Herst.-Nr.: 8820-02 EAN/GTIN: 4006381340984 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88® Zebrui. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Box mit 20 Stiften. Weitere Informationen: | | wasserfest: | Nein | Strichstärke: | 0,4 mm | geeignet für Schablone: | Ja | nachfüllbar: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® Zebrui | dokumentenecht: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Produkttypbezeichnung: | STABILO® point 88® Zebrui | Material des Clips: | - | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,39* | € 11,15* | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,53* | € 12,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 8,38* | € 16,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 111,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|