Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 duo, Schreibfarbe der Mine: rot/dunkelgrün, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO woody 3 in 1 duo Grün, Rot
STABILO woody 3 in 1 duo Grün, Rot
STABILO woody 3 in 1 duo Grün, Rot
STABILO woody 3 in 1 duo Grün, Rot
STABILO woody 3 in 1 duo Grün, Rot
STABILO woody 3 in 1 duo Grün, Rot
STABILO woody 3 in 1 duo Grün, Rot
STABILO woody 3 in 1 duo Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     C1010-882/310-533
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     882/310-533
EAN/GTIN:
     4006381603690
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 duo. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Duo Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: rot/dunkelgrün. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 100 mm
Weitere Informationen:
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
15
Artikelbezeichnung:
Multitalent-Stift
Ausführung der Schaftform:
rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen
Länge:
100
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 duo
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Stärke der Mine:
10 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Duo Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.
Schreibfarbe der Mine:
rot/dunkelgrün
Herstellerartikelnummer:
882/310-533
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 duo
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.