Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 duo, Schreibfarbe der Mine: orange/schwarz, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO woody 3 in 1 duo Schwarz, Orange
STABILO woody 3 in 1 duo Schwarz, Orange
STABILO woody 3 in 1 duo Schwarz, Orange
STABILO woody 3 in 1 duo Schwarz, Orange
STABILO woody 3 in 1 duo Schwarz, Orange
STABILO woody 3 in 1 duo Schwarz, Orange
STABILO woody 3 in 1 duo Schwarz, Orange
STABILO woody 3 in 1 duo Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     C1010-882/220-750
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     882/220-750
EAN/GTIN:
     4006381603676
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 duo. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Duo Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: orange/schwarz. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 100 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Multitalent-Stift
Ausführung der Schaftform:
rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen
Schreibfarbe der Mine:
orange/schwarz
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 duo
Beschreibung der Besonderheiten:
Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Duo Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Länge:
100
Stärke der Mine:
10 mm
Durchmesser:
15
Herstellerartikelnummer:
882/220-750
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 duo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.