| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-882/10-2 Herst.-Nr.: 882/10-2 EAN/GTIN: 4006381568487 |
| |
|
| | |
| Multitalent-Stift mit Doppelspitze STABILO® woody 3 in 1 duo Etui. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Duo Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm. Kartonetui mit 10 Stiften + 1 kindersicheren Spitzer Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 | Stärke der Mine: | 10 mm | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 duo Etui | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Duo Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. | Ausführung der Schaftform: | rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen | Schaft lackiert: | Ja | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Länge: | 100 | Artikelbezeichnung: | Multitalent-Stift | Produkttypbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 duo Etui | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Farbstifte Box, Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Ölstick, stabilo buntstifte set, farbstifte box, farbstifte box stabilo |
| | |
| |