| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-882/05-2 Herst.-Nr.: 882/05-2 EAN/GTIN: 4006381573443 |
| |
|
| | |
| Multitalent-Stift mit Doppelspitze STABILO® woody 3 in 1 duo Etui. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Duo Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm. Kartonetui mit 5 Stiften und 1 kindersicheren Spitzer Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 duo Etui | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schreibfarbe der Mine: | sortiert | Artikelbezeichnung: | Multitalent-Stift mit Doppelspitze | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Durchmesser: | 15 | Ausführung der Schaftform: | rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen | Länge: | 100 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Duo Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. | Schaft lackiert: | Ja | Stärke der Mine: | 10 mm | Produkttypbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 duo Etui | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Farbstifte Box, Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Ölstick, stabilo buntstifte set, farbstifte box, farbstifte box stabilo |
| | |
| |