| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-8818/1-20 Herst.-Nr.: 8818/1-20 EAN/GTIN: 4006381557450 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88® Etui "ARTY". Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Kartonetui mit 18 Stiften. Weitere Informationen: | | geeignet für Schablone: | Ja | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® Etui "ARTY" | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Strichstärke: | 0,4 mm | nachfüllbar: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | dokumentenecht: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | wasserfest: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | STABILO® point 88® Etui "ARTY" | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |