Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner STABILO® point 88® Etui, Ausführung Spitze: 0,4 mm, Art der Schreibflüssigkeit: sortiert, Etui mit 18 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Point 88 Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 Fineliner Gemischte Farben
STABILO Point 88 Fineliner Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     C1010-8818-22
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8818-22
EAN/GTIN:
     4006381579575
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner STABILO® point 88® Etui, Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, sortiert, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Kappe am Stiftende aufsteckbar, Ausführung der Griffzone: Karton, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Etui mit 18 Stiften
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Ausführung der Spitze:
metallgefasste Spitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe am Stiftende aufsteckbar
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Fineliner
nachfüllbar:
Nein
Farbe der Kappe:
in Schreibfarbe
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
wasserfest:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui
Ausführung der Griffzone:
Karton
Typbezeichnung der Mine:
Faserspeicher
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Strichstärke:
0,4 mm
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
STABILO® point 88® Etui
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.