Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAB88101 Herst.-Nr.: 8810-1 EAN/GTIN: 4006381261265 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88® Etui, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, Material des Clips: -. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: metallgefasste Spitze, Strichstärke: 0,4 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, Schreibfarbe von Schreibgeräten: eisgrün, rot, gelb, dunkelrot, türkisblau, violett, pink, hellblau, lila, olivgrün. Kartonetui mit 10 Stiften Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | Mine auswechselbar: | Nein | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | eisgrün, rot, gelb, dunkelrot, türkisblau, violett, pink, hellblau, lila, olivgrün | Artikelbezeichnung: | Fineliner | Beschreibung der Besonderheiten: | Kappe am Stiftende aufsteckbar | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | wasserfest: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | nachfüllbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® Etui | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | dokumentenecht: | Nein | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | geeignet für Schablone: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Strichstärke: | 0,4 mm | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Material des Clips: | - | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® point 88® Etui |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,16* | € 5,66* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,79* | € 7,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 4,99* | ab € 4,84* | € 7,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 4,90* | € 7,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 4,95* | € 7,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|