Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung de...
Artikel-Nr.:
     C1010-8806
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8806
EAN/GTIN:
     4006381117388
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Buntstifte
Farbstift
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm. Kartonetui mit 6 Stiften, Zertifikat/Zulassung: AAA193, AAB492, DAA603
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 Etui
Artikelbezeichnung:
Multitalent-Stift
Länge:
100
Ausführung der Schaftform:
rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen
Durchmesser:
15
Schreibfarbe der Mine:
gelb, rot, erika, ultramarinblau, dunkelgrün, braun
Stärke der Mine:
10 mm
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Schaft lackiert:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 Etui
Zertifikat/Zulassung:
CE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.