| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-880/810 Herst.-Nr.: 880/810 EAN/GTIN: 4006381183277 |
| |
|
| | |
| Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: gold****. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAB492, AAA193 Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. | Länge: | 100 | Durchmesser: | 15 | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Schreibfarbe der Mine: | gold**** | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 | Artikelbezeichnung: | Multitalent-Stift | Schaft lackiert: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Stärke der Mine: | 10 mm | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Ausführung der Schaftform: | rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen | Produkttypbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, Ölstick, stabilo allesschreiber, allesschreiber, wachsmalkreide gold |
| | |
| |