| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-880/48-3 Herst.-Nr.: 880/48-3 EAN/GTIN: 4006381578080 |
| |
|
| | |
| Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 48 ST, sortiert in 24 Farben. Farbe: rot/hellblau. Größe (B x T x H): 283 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 48, Zertifikat/Zulassung: AAB492, AAA193, DAA603 Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 48 | Produkttypbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 Display | Tiefe: | 148 | Beschreibung der Besonderheiten: | Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. | Artikelbezeichnung: | Multitalent-Stift | Material des Displays: | Karton | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | sortiert in 24 Farben | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | rot/hellblau | Zertifikat/Zulassung: | CE | Breite: | 283 | Höhe: | 250 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung des Inhalts des Displays: | sortiert in 24 Farben | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 Display |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |