| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-880/48-1 Herst.-Nr.: 880/48-1 EAN/GTIN: 4006381516273 |
| |
|
| | |
| Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 48 ST, sortiert in 18 Farben. Farbe: rot/hellblau. Größe (B x T x H): 283 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 48, Zertifikat/Zulassung: AAA193, DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Tiefe: | 148 | Ausführung des Inhalts des Displays: | sortiert in 18 Farben | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Farbe: | rot/hellblau | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 Display | Material des Displays: | Kunststoff | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 48 | Breite: | 283 | Artikelbezeichnung: | Multitalent-Stift | Höhe: | 250 | Produkttypbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 Display | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | sortiert in 18 Farben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |