| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-880/310 Herst.-Nr.: 880/310 EAN/GTIN: 4006381115476 |
| |
|
| | |
| Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1. Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: STABILOrot*****. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm, Zertifikat/Zulassung: AAB492, AAA193, DAA603 Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc. | Länge: | 100 | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 | Schaft lackiert: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Ausführung der Schaftform: | rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen | Durchmesser: | 15 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Multitalent-Stift | Schreibfarbe der Mine: | STABILOrot***** | Stärke der Mine: | 10 mm | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | in Minenfarbe | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® woody 3 in 1 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buntstifte, Farbstift, Kinderbuntstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Malfarben, Schulmalfarben, Wasserfarben, Ölstick, stabilo allesschreiber, allesschreiber |
| | |
| |