Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui "ARTY", Schreibfarbe der Mine: sortiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. 15 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui mi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO woody 3 in 1 Mehrfarbig
STABILO woody 3 in 1 Mehrfarbig
STABILO woody 3 in 1 Mehrfarbig
STABILO woody 3 in 1 Mehrfarbig
STABILO woody 3 in 1 Mehrfarbig
STABILO woody 3 in 1 Mehrfarbig
STABILO woody 3 in 1 Mehrfarbig
STABILO woody 3 in 1 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1010-880/10-1-20
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     880/10-1-20
EAN/GTIN:
     4006381547147
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Aquarellfarben
Buntstifte
Multitalent-Stift STABILO® woody 3 in 1 Etui "ARTY". Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 10 mm, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 15 mm, Länge: 115 mm. Kartonetui mit 10 Stiften und 1 kindersicheren Spitzer, Zertifikat/Zulassung: DAA603, AAA193
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
in Minenfarbe
Schaft lackiert:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
10 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 Etui "ARTY"
Durchmesser:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
Buntstift, Wassermalfarbe und Wachsmalstift in einem. Nahezu bruchsichere Mine. Ergiebige Farben. Satter, samtweicher Abstrich. Hohe Deckkraft und Farbintensität, auch auf dunklen Papieren. Auch für glatte Oberflächen wie Glas, Metall, Leder etc.
Länge:
100
Artikelbezeichnung:
Multitalent-Stift
Ausführung der Schaftform:
rund. Wegen seiner dicken Form ideal für Kinderhände: der Stift ist gut zu greifen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Produkttypbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 Etui "ARTY"
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.